Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, 16mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9203110000

  • Länge - 166 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 16 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248541423

Sonepar Artikelnummer

120295518

Hersteller Artikelnummer

9203110000

Hersteller Typ

STRIPPER 6-16 RED-LINE

Hersteller Artikel Nr.:

9203110000

Länge:

166 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

6 .. 16 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Isoliert:

Ja

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

1-Komponenten

ESD geprüft:

Nein

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.020 kg

Abisolierwerkzeug, 16 mm². Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.