Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, ASI-EPDM, 1.5mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, ASI-EPDM, 1.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202250000

  • Länge - 250 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248486199

Sonepar Artikelnummer

120195592

Hersteller Artikelnummer

9202250000

Hersteller Typ

MULTI-STRIPAX ASI

Hersteller Artikel Nr.:

9202250000

Länge:

250 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

1.5 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Isoliert:

Ja

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

ESD geprüft:

Nein

Gewicht:

549 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.549 kg

Abisolierwerkzeug, ASI-EPDM, 1.5 mm². Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.