WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, ASI-TPE,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9009940000
Länge - 166 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248363391
Sonepar Artikelnummer
120295197
Hersteller Artikelnummer
9009940000
Hersteller Typ
AM ASI-SPEZIAL
Hersteller Artikel Nr.:
9009940000
Länge:
166 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
151 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.123 kg


