WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige/massive Leiter, PVC-Isolation, Leiterdm max: 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918070000
Länge - 132 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248359189
Sonepar Artikelnummer
120195731
Hersteller Artikelnummer
9918070000
Hersteller Typ
SLICER NO 16
Hersteller Artikel Nr.:
9918070000
Länge:
132 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.074 kg


