WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u.mAssive Leiter mit PVC-Isolation, 10mm², 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017330000
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190293932
Sonepar Artikelnummer
120510177
Hersteller Artikelnummer
9017330000
Hersteller Typ
STRIPAX ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9017330000
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.32 .. 3.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
187 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.187 kg


