WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9020000000
Länge - 210 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190067267
Sonepar Artikelnummer
120133162
Hersteller Artikelnummer
9020000000
Hersteller Typ
STRIPAX PLUS 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
9020000000
Länge:
210 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.81 .. 1.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
248.63 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.249 kg


