WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u.mAssive Leiter mit PVC-Isolation, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202210000
Länge - 250 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248486144
Sonepar Artikelnummer
120133161
Hersteller Artikelnummer
9202210000
Hersteller Typ
MULTI-STRIPAX 6-16
Hersteller Artikel Nr.:
9202210000
Länge:
250 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
509.1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.509 kg


