WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u.mAssive Leiter mit PVC-Isolation, 16mm², 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9005610000
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190183875
Sonepar Artikelnummer
120133160
Hersteller Artikelnummer
9005610000
Hersteller Typ
STRIPAX 16
Hersteller Artikel Nr.:
9005610000
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
2.59 .. 4.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
170.1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


