WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u.mAssive Leiter mit PVC-Isolation, 6mm², 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9046240000
Länge - 200 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248298648
Sonepar Artikelnummer
120295452
Hersteller Artikelnummer
9046240000
Hersteller Typ
STRIPPER 6 RED-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
9046240000
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
158.4 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.158 kg


