WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, Leiterdurchmesser, max.: 1.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001280000
Länge - 82 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 1 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190011215
Sonepar Artikelnummer
120195934
Hersteller Artikelnummer
9001280000
Hersteller Typ
M-D-STRIPAX
Hersteller Artikel Nr.:
9001280000
Länge:
82 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 1 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
107.36 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.107 kg


