WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1468880000
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118274158
Sonepar Artikelnummer
120375495
Hersteller Artikelnummer
1468880000
Hersteller Typ
STRIPAX ULTIMATE
Hersteller Artikel Nr.:
1468880000
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.51 .. 2.59 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
174.63 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.176 kg


