WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1512780000
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118319934
Sonepar Artikelnummer
120676124
Hersteller Artikelnummer
1512780000
Hersteller Typ
STRIPAX ULTIMATE XL
Hersteller Artikel Nr.:
1512780000
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
1.63 .. 3.26 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
171.8 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.172 kg


