Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, Leiterdurchmesser,mAx.: 5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug, Leiterdurchmesser,mAx.: 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046440000

  • Länge - 160 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Isoliert - Ja

  • Längsschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357772

Sonepar Artikelnummer

120198788

Hersteller Artikelnummer

9046440000

Hersteller Typ

AIZ 160

Hersteller Artikel Nr.:

9046440000

Länge:

160 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

verchromt

ESD geprüft:

Nein

Gewicht:

176 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.176 kg

Abisolierwerkzeug, Leiterdurchmesser, max.: 5 mm. Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.