WEIDMÜLLER - Abisolierwkzg v. Koaxkabel v. 2,5..8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9030500000
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190062293
Sonepar Artikelnummer
120194947
Hersteller Artikelnummer
9030500000
Hersteller Typ
CST
Hersteller Artikel Nr.:
9030500000
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.064 kg


