WEIDMÜLLER - Ablängautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428560000
Funktion - ablängen
Höhe - 29 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118232899
Sonepar Artikelnummer
120674153
Hersteller Artikelnummer
1428560000
Hersteller Typ
ATR CTF
Hersteller Artikel Nr.:
1428560000
Funktion:
ablängen
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.001 kg
Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.


