WEIDMÜLLER - Ablängautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9054740000
Funktion - ablängen
Breite - 27 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248104512
Sonepar Artikelnummer
120694837
Hersteller Artikelnummer
9054740000
Hersteller Typ
AIMESA V CF 8
Hersteller Artikel Nr.:
9054740000
Funktion:
ablängen
Breite:
27 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.007 kg
Ablängautomat. Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.


