WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, ASI-EPDM,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9009950000
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248363407
Sonepar Artikelnummer
120295198
Hersteller Artikelnummer
9009950000
Hersteller Typ
AM ASI
Hersteller Artikel Nr.:
9009950000
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.049 kg


