WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, Datenkabel/Telekommunikation und EDV, Leiterdm max: 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918060000
Abisolierbereich Durchmesser - 5 .. 15 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.25 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248359172
Sonepar Artikelnummer
120133600
Hersteller Artikelnummer
9918060000
Hersteller Typ
STRIPPER PC
Hersteller Artikel Nr.:
9918060000
Abisolierbereich Durchmesser:
5 .. 15 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.044 kg


