WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, feindrähtige/massive Leiter PVC-Isolation, Leiterdm max: 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918050000
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248359165
Sonepar Artikelnummer
120133599
Hersteller Artikelnummer
9918050000
Hersteller Typ
STRIPPER ROUND TOP
Hersteller Artikel Nr.:
9918050000
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.042 kg


