WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen, Leiterdurchmesser, max.: 7.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918030000
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248359141
Sonepar Artikelnummer
120195936
Hersteller Artikelnummer
9918030000
Hersteller Typ
STRIPPER COAX
Hersteller Artikel Nr.:
9918030000
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.039 kg


