WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen, Leiterdurchmesser, max.: 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9204350000
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248653072
Sonepar Artikelnummer
120195935
Hersteller Artikelnummer
9204350000
Hersteller Typ
IE-CST
Hersteller Artikel Nr.:
9204350000
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.070 kg


