WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, PVC-Rundkabel, Leiterdurchmesser,mAx.: 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001080000
Abisolierbereich Durchmesser - 25 .. 35 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190208011
Sonepar Artikelnummer
120195064
Hersteller Artikelnummer
9001080000
Hersteller Typ
AM 35
Hersteller Artikel Nr.:
9001080000
Abisolierbereich Durchmesser:
25 .. 35 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.128 kg


