WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, PVC-Rundkabel, Rundkabel, Leiterdurchmesser,mAx.: 999mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2625720000
Abisolierbereich Durchmesser - 25 .. 999 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118647914
Sonepar Artikelnummer
120692478
Hersteller Artikelnummer
2625720000
Hersteller Typ
AM-X
Hersteller Artikel Nr.:
2625720000
Abisolierbereich Durchmesser:
25 .. 999 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.224 kg


