Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, Rundkabel, Leiterdurchmesser,mAx.: 17mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, Rundkabel, Leiterdurchmesser,mAx.: 17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204190000

  • Abisolierbereich Durchmesser - 5 .. 17 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248608133

Sonepar Artikelnummer

120195781

Hersteller Artikelnummer

9204190000

Hersteller Typ

AM 16

Hersteller Artikel Nr.:

9204190000

Abisolierbereich Durchmesser:

5 .. 17 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.057 kg

Abmantelwerkzeug, Rundkabel, Leiterdurchmesser, max.: 17 mm. Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.