WEIDMÜLLER - Abmantelwerkzeug, UTP- und STP-Datenkabel, Leiterdurchmesser,mAx.: 12.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9030060000
Abisolierbereich Durchmesser - 0.5 .. 12.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190337827
Sonepar Artikelnummer
120195124
Hersteller Artikelnummer
9030060000
Hersteller Typ
AM 12
Hersteller Artikel Nr.:
9030060000
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 12.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.032 kg


