WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2668970000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 3 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675030553
Sonepar Artikelnummer
120925663
Hersteller Artikelnummer
2668970000
Hersteller Typ
APP ITB 2.5 BB BL
Hersteller Artikel Nr.:
2668970000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.007 kg
Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 102.9 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


