WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2898890000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675904496
Sonepar Artikelnummer
121205583
Hersteller Artikelnummer
2898890000
Hersteller Typ
ALEP DT 4 2C
Hersteller Artikel Nr.:
2898890000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


