WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme 2 mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2874790000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675649823
Sonepar Artikelnummer
121091419
Hersteller Artikelnummer
2874790000
Hersteller Typ
SEP 2C 4
Hersteller Artikel Nr.:
2874790000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


