WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 20x4mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1936450000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248780624
Sonepar Artikelnummer
120510343
Hersteller Artikelnummer
1936450000
Hersteller Typ
DP WGK 4 GY BX
Hersteller Artikel Nr.:
1936450000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


