WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 31.5x4mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1250630000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - schwarz
Stärke - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118041712
Sonepar Artikelnummer
120510224
Hersteller Artikelnummer
1250630000
Hersteller Typ
DP VWG 6 BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1250630000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
schwarz
Stärke:
4 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


