WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 31x5.5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1250570000
Farbe - schwarz
Stärke - 5.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118041651
Sonepar Artikelnummer
120510219
Hersteller Artikelnummer
1250570000
Hersteller Typ
DP WGK 10 BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1250570000
Farbe:
schwarz
Stärke:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 31 mm, Breite: 5.5 mm, V-0, Wemid. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


