WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 48.5x10.9mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1250590000
Farbe - schwarz
Stärke - 10.9 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118041637
Sonepar Artikelnummer
120510221
Hersteller Artikelnummer
1250590000
Hersteller Typ
DP WGK 25 BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1250590000
Farbe:
schwarz
Stärke:
10.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 48.5 mm, Breite: 10.9 mm, V-0, Wemid. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


