WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 74x15mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1937020000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248664801
Sonepar Artikelnummer
120509596
Hersteller Artikelnummer
1937020000
Hersteller Typ
DP WGK 95 GY BX
Hersteller Artikel Nr.:
1937020000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
15 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.013 kg


