WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 74x15mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1250620000
Farbe - schwarz
Stärke - 15 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118041811
Sonepar Artikelnummer
120510223
Hersteller Artikelnummer
1250620000
Hersteller Typ
DP WGK 95 BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1250620000
Farbe:
schwarz
Stärke:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 74 mm, Breite: 15 mm, V-0, Wemid. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


