WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), 82x2mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2469420000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118562255
Sonepar Artikelnummer
120662866
Hersteller Artikelnummer
2469420000
Hersteller Typ
AEP 2T 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2469420000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


