WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 56x1.5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050180000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190013899
Sonepar Artikelnummer
120072443
Hersteller Artikelnummer
1050180000
Hersteller Typ
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1050180000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


