WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 56x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050100000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190079901
Sonepar Artikelnummer
120072442
Hersteller Artikelnummer
1050100000
Hersteller Typ
WAP 16+35 WTW 2.5-10
Hersteller Artikel Nr.:
1050100000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


