WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Elektr. Sicherung, 125x8mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2495380000
Farbe - schwarz
Stärke - 8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118505306
Sonepar Artikelnummer
120662867
Hersteller Artikelnummer
2495380000
Hersteller Typ
AMG EP 2010
Hersteller Artikel Nr.:
2495380000
Farbe:
schwarz
Stärke:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 125 mm, Breite: 8 mm. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


