WEIDMÜLLER - Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Zwischenplatte, 105.9x4mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1859570000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248465750
Sonepar Artikelnummer
120293758
Hersteller Artikelnummer
1859570000
Hersteller Typ
IEPL
Hersteller Artikel Nr.:
1859570000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
4 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


