Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 1.5 mm, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 1.5 mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1887240000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248526819

Sonepar Artikelnummer

120682534

Hersteller Artikelnummer

1887240000

Hersteller Typ

WAP WTL6/4FF

Hersteller Artikel Nr.:

1887240000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 68.5 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.