Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 100.23 mm x 2 mm, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 100.23 mm x 2 mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2490540000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118501001

Sonepar Artikelnummer

120689834

Hersteller Artikelnummer

2490540000

Hersteller Typ

AEP 3C 10/16 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2490540000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 100.23 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.