Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 14.6 mm x 2.5 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 14.6 mm x 2.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1508420000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118369243

Sonepar Artikelnummer

120676002

Hersteller Artikelnummer

1508420000

Hersteller Typ

GHDE ZP2.5/1AN

Hersteller Artikel Nr.:

1508420000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 14.6 mm, Breite: 2.5 mm, V-0, Wemid. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.