Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 3 mm, beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 3 mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2669110000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064675266341

Sonepar Artikelnummer

121005255

Hersteller Artikelnummer

2669110000

Hersteller Typ

AEP ITB 4 BB

Hersteller Artikel Nr.:

2669110000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Abschlussplatte (Klemmen), beige, Höhe: 108.78 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.