Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 40 mm x 3 mm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 40 mm x 3 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9502630000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190047290

Sonepar Artikelnummer

120070823

Hersteller Artikelnummer

9502630000

Hersteller Typ

AP SAKK4/10 KER/WS

Hersteller Artikel Nr.:

9502630000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

weiß

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abschlussplatte (Klemmen), weiß, Höhe: 40 mm, Breite: 3 mm, V-0, Keramik, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.