Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 54 mm x 3 mm, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 54 mm x 3 mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0191300000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190099763

Sonepar Artikelnummer

120290764

Hersteller Artikelnummer

0191300000

Hersteller Typ

AP SAKS1+3 KRG/DB

Hersteller Artikel Nr.:

0191300000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 54 mm, Breite: 3 mm, V-0, KrG, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.