Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 65 mm x 1.5 mm, beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 65 mm x 1.5 mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0146760000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190114985

Sonepar Artikelnummer

120070474

Hersteller Artikelnummer

0146760000

Hersteller Typ

AP SAKB/C/T BE

Hersteller Artikel Nr.:

0146760000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abschlussplatte (Klemmen), beige, Höhe: 65 mm, Breite: 1.5 mm, V-2, PA 66, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.