Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 70 mm x 3 mm, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 70 mm x 3 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1211450000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248992867

Sonepar Artikelnummer

120291759

Hersteller Artikelnummer

1211450000

Hersteller Typ

PAP PRV/PPV4 GR

Hersteller Artikel Nr.:

1211450000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Abschlussplatte (Klemmen), grau, Höhe: 70 mm, Breite: 3 mm, V-0, Polycarbonat, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.