Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 80.35 mm x 1.5 mm, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 80.35 mm x 1.5 mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1839850000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248998319

Sonepar Artikelnummer

120680814

Hersteller Artikelnummer

1839850000

Hersteller Typ

WAP WDK 2.5N/TR-DU

Hersteller Artikel Nr.:

1839850000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 80.35 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.