Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 82.1 mm x 2.1 mm, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 82.1 mm x 2.1 mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2751100000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675267621

Sonepar Artikelnummer

121091415

Hersteller Artikelnummer

2751100000

Hersteller Typ

SEP 4C 2.5

Hersteller Artikel Nr.:

2751100000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 82.1 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.