Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 82 mm x 2 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 82 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2471470000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118562293

Sonepar Artikelnummer

120689539

Hersteller Artikelnummer

2471470000

Hersteller Typ

AEP 2T 1.5 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2471470000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 82 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid. Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.